Palier applique auto-aligneur FAG UCFC211-J7

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :-T-UCFC211
FAG :UCFC211-J7
Rubix :0255-1416919
Fabricant :0822484430000
EAN :4054366900494
PALIER APPLIQUE UCFC211-J7 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Largeur55,6 mm
Entraxe de fixation150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFC211-J7 FAG


Palier applique UCFC

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur55,6 mm
Entraxe de fixation150 mm
Matièrefonte à graphite lamellaire
Hauteur185 mm
Longueur185 mm
Sérieucfc
Largeur totale du roulement55,6 mm
Diamètre des trous de fixation150 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43500 N
Diamètre extérieur185 mm
Poids3,98 kg
113,53 € HT
/ unité
136,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours