Palier applique auto-aligneur FAG UCFC205-J7

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :UCFC205
FAG :UCFC205-J7
Rubix :0255-1267992
Fabricant :0821715560000
EAN :4054366898982
PALIER APPLIQUE UCFC205 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur29,8 mm
Entraxe de fixation63,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFC205 FAG


Palier applique UCFC

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur29,8 mm
Entraxe de fixation63,6 mm
Matièrefonte à graphite lamellaire
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Hauteur29,8 mm
Longueur115 mm
Sérieucfc
Largeur totale du roulement29,8 mm
Serrage10 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur115 mm
Poids0,94 kg
48,63 € HT
/ unité
58,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h