Références
INA :RCJY25-TV-VA-HLA
Rubix :0269-1437179
Fabricant :0519584140000
EAN :4054366718457


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 95 mm |
| Entraxe de fixation | 70 mm |
Détails articles : PALIER RCJY25-TV-VA-HLA INA
Palier applique RCJY..-TV-VA
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 95 mm |
| Entraxe de fixation | 70 mm |
| Matière | acier |
| Série | rcjy..-tv-va |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13400 N |
| Diamètre extérieur | 95 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,72 € HT
/ unité
230,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours