Palier applique auto-aligneur INA RA45-XL

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RA45-XL
Rubix :0269-1006585
Fabricant :0008293580000
EAN :4064327885173
PALIER RA 45-XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Largeur43,8 mm
Entraxe de fixation120,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RA 45-XL INA


Palier applique RA..-XL

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur43,8 mm
Entraxe de fixation120,5 mm
Matièrefeuille d'acier
Hauteur149,2 mm
Longueur149,2 mm
Sériera..-xl
Largeur totale du roulement43,8 mm
Diamètre des trous de fixation13,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur63 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,78 HT
/ unité
135,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours