Palier applique auto-aligneur SKF FYK 30 TF

Paliers

Voir les informations techniques
Références
SKF :FYK 30 TF
Rubix :0301-1021397
Fabricant :63488
EAN :7316570315226
PALIER FYK 30 TF SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Largeur33 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYK 30 TF SKF


Ces boîtiers à bride carrée pour roulements à insert sont en matériau composite, résistants aux produits chimiques, légers et robustes. Ces boîtiers ont été développés pour des montages de roulement devant fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles pendant de longues périodes sans maintenance.
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur33 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Matièreacier pour roulements
Hauteur30 mm
Longueur108 mm
Largeur totale du roulement38,1 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Diamètre extérieur108 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,45 HT
/ unité
67,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours