Palier applique auto-aligneur INA RFBHY35-VA-FD
Corps de roulement à bride Série RFBY/RFBHY/RFBOC...VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RFBHY35-VA-FD
Rubix :0269-1531631
Fabricant :3021319650000
EAN :4064328489981

Détails articles : CORPS DE PALIER RFBHY35-VA-FD INA AGRO APPLIQ OVAL 2 TROUS
Corps de palier à bride en acier inoxydable, équipé d’un roulement auto-aligneur pour compenser les désalignements. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants.
Points forts
Acier inoxydable : hygiène et résistance chimique.
Compensation de désalignement.
Montage simple et robuste.
Plage de température : –20°C à +100°C.
Applications
Agroalimentaire, pharmaceutique, chimie, machines industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 50,8 mm |
| Série | rfbhy..-va-fd |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21900 N |
| Diamètre extérieur | 151 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 126,40 € HT
/ unité
1 351,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
