Palier applique auto-aligneur INA RCJ40-XL-N-FA125

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJ40-XL-N-FA125
Rubix :0269-1008261
Fabricant :0096273590000
EAN :4012802810363
PALIER RCJ 40-XL-N-FA125 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur130 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJ 40-XL-N-FA125 INA


Paliers auto-aligneurs RCJ..-FA125, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R, protégé contre la corrosion

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur130 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Matièrefonte
Hauteur59,1 mm
Longueur130 mm
Sériercj..-xl-n-fa125
Largeur totale du roulement130 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Diamètre extérieur130 mm
191,38 HT
/ unité
229,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours