Palier applique auto-aligneur PTN UCF320

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :UCF320
Rubix :Y600-1485260
Fabricant :893573
EAN :3660338460319
PALIER APPLIQUE UCF320
Résumé technique
Diamètre intérieur100 mm
Largeur310 mm
Entraxe de fixation242 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF320


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Largeur310 mm
Entraxe de fixation242 mm
Matièrefonte
Hauteur125 mm
Longueur310 mm
Sérieucf300
Largeur totale du roulement94 mm
Diamètre des trous de fixation38 mm
Nombre de trous4
Poids25,8 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,01 HT
/ unité
342,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours