Palier applique auto-aligneur INA RAT35-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RAT35-XL
Rubix :0269-1006669
Fabricant :0008280920000
EAN :4012802793307
PALIER RAT 35-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur94 mm
Entraxe de fixation100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RAT 35-XL INA


Paliers auto-aligneurs RAT, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur94 mm
Entraxe de fixation100 mm
Matièrefeuille d'acier
Hauteur123 mm
Longueur123 mm
Sérierat..-xl
Largeur totale du roulement39 mm
Diamètre des trous de fixation10,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Diamètre extérieur55 mm
93,37 € HT
/ unité
112,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours