Références
INA :RA35-XL
Rubix :0269-1006583
Fabricant :0008293230000
EAN :4012802792669


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 39 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
Détails articles : PALIER RA 35-XL INA
Palier applique RA..-XL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 39 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
| Matière | tôle d'acier |
| Longueur | 122 mm |
| Série | ra..-xl |
| Largeur totale du roulement | 39 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10,5 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Diamètre extérieur | 122 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,55 € HT
/ unité
101,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h