Palier applique auto-aligneur RHP TSF40

Palier applique 4 trous série TSF avec joint triple lèvre

Voir les informations techniques

Références

RHP :TSF40
Rubix :0294-1013582
Fabricant :TSF40 R
EAN :00747023035380
PALIER TSF 40 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur34,9 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TSF 40 RHP


Série standard, corps de palier en fonte. Étanchéité joint nitrile triple lèvres.
RHP TSF 40 Self-Lube unité de palier à bride carrée à quatre boulons

Points forts

TSF livré avec roulement T1000G et TSF-DEC avec T1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur34,9 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Matièrefonte
Hauteur101,6 mm
Longueur130,2 mm
Sérietsf
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r19900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Poids2,2 kg
88,77 € HT
/ unité
106,52 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours