Palier à semelle auto-aligneur PTN UCPA202

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCPA202
Rubix :Y600-1485166
Fabricant :893668
EAN :3660338461255
PALIER A SEMELLE UCPA202

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Entraxe de fixation52 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE UCPA202


Blocs d'oreillers en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
FONTE Paliers auto-aligneurs

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Entraxe de fixation52 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre extérieur47 mm
Hauteur62 mm
Longueur76 mm
Etancheitécontact with slinger
Lubrificationraccord de graissage (graisseur m6x1)
Sérieucpa200
Poids0,64 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Largeur38 mm
8,03 HT
/ unité
9,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours