Palier à semelle auto-aligneur INA PB12-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :PB12-XL
Rubix :0269-1006335
Fabricant :0008291530000
EAN :4012802792966
PALIER PB 12-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Entraxe de fixation68 mm
Hauteur d'axe2,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PB 12-XL INA


Paliers à semelle PB, corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Entraxe de fixation68 mm
Hauteur d'axe2,6 mm
Matièrefeuille d'acier
Largeur totale du roulement25,4 mm
Diamètre extérieur85,7 mm
Diamètre des trous de fixation9,5 mm
Hauteur43,2 mm
Longueur85,7 mm
Sériepb..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Largeur25,4 mm
53,94 € HT
/ unité
64,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h