Références
INA :PASEY50-XL-N
Rubix :0269-1006306
Fabricant :0945710580000
EAN :4054372845185


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 158 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
Détails articles : PALIER PASEY 50-XL-N-I INA
Paliers à semelle PASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Points forts
PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 158 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
| Matière | fonte grise (astm a48 classe 30) |
| Largeur totale du roulement | 54 mm |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Hauteur | 115 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Etancheité | lip seal (3‑piece construction: rubber sealing lip between two steel plates) |
| Lubrification | fourni avec une première graisse à base de lithium ; relubrifiable par le boîtier (filetage de lubrification m6) |
| Série | pasey..-xl-n |
| Poids | 2,62 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 37500 N |
| Largeur | 34 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,37 € HT
/ unité
152,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h