Références
RHP :NP30
Rubix :0294-1012292
Fabricant :NP30 R
EAN :00747023019038


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 129,5 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
Détails articles : PALIER NP 30 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
NP30 - RHP Cast Iron Pillow Block - Inside Diameter 30
Points forts
•L'installation de re-lubrification est de série, les options d'huile moulée ne nécessitent pas de re-lubrification
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements
Applications
Applications de roulement d’ingénierie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 129,5 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Hauteur | 82,7 mm |
| Longueur | 160,5 mm |
| Série | np |
| Poids | 1,3 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Largeur | 41,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,50 € HT
/ unité
77,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h