Palier à semelle auto-aligneur INA RSHEY20-TV-VA-FD

Palier semelle à corps plastique RSHE/RSHEHOC/RSHEHY…-TV-VA-FD

Voir les informations techniques

Références

INA :RSHEY20-TV-VA-FD
Rubix :0269-1526901
Fabricant :0970784410000
EAN :4064327628725
PALIER RSHEY20-TV-VA-FD INA AGRO SEMELLE 2 TROUS

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RSHEY20-TV-VA-FD INA AGRO SEMELLE 2 TROUS


Palier à semelle avec roulement auto-aligneur, conçu en plastique alimentaire TV‑FD pour garantir hygiène et résistance. Équipé d’un capuchon de protection et d’un port de lubrification pour un entretien simplifié.
Unités de boîtier palier, modèle FD

Points forts

Matériau certifié alimentaire, facile à nettoyer. Auto-alignement pour montage simple. Fixation robuste à semelle. Port de lubrification intégré. Capuchon de protection contre la contamination.

Applications

Industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Environnements nécessitant nettoyage fréquent et résistance à la corrosion. Applications avec contraintes d’hygiène et températures de –3°C à +100°C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Matièreboîtier en plastique blanc ; roulement : acier à roulement fortement allié résistant à la corrosion (va)
Largeur totale du roulement34,5 mm
Diamètre extérieur33,3 mm
Serrage18,3 mm
Diamètre des trous de fixation8 mm
Hauteur66 mm
Longueur72,8 mm
Etancheitélip seals on both sides (krr)
Lubrificationavec trous de lubrification côté fixation (fa107)
Sériershey..-tv-va-fd
Poids0,27 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r5300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10900 N
163,08 € HT
/ unité
195,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours