Références
INA :RPB20-XL
Rubix :0269-1006990
Fabricant :0008295520000
EAN :4012802792409


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 86 mm |
| Hauteur d'axe | 28,6 mm |
Détails articles : PALIER RPB 20-XL INA
Paliers à semelle RPB, corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée et amortisseur en caoutchouc, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 86 mm |
| Hauteur d'axe | 28,6 mm |
| Matière | feuille d'acier |
| Largeur totale du roulement | 31,8 mm |
| Diamètre extérieur | 108 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Hauteur | 56,5 mm |
| Longueur | 108 mm |
| Série | rpb..-xl |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13600 N |
| Largeur | 31,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,52 € HT
/ unité
91,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours