Références
SKF :SY 45 WF
Rubix :0301-1021657
Fabricant :74324
EAN :7316570407778


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 152 mm |
| Hauteur d'axe | 54 mm |
Détails articles : PALIER SY 45 WF SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre avec une bague de blocage excentrique, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 152 mm |
| Hauteur d'axe | 54 mm |
| Matière | fonte (boîtier);acier (roulement) |
| Largeur totale du roulement | 56,3 mm |
| Diamètre extérieur | 56,8 mm |
| Hauteur | 107 mm |
| Longueur | 187 mm |
| Série | sy |
| Poids | 2,2 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,97 € HT
/ unité
140,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours