Palier à semelle auto-aligneur SNR UCP314
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UCP314
Rubix :0302-1379844
Fabricant :UCP.314
EAN :3413529541638




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 280 mm |
| Hauteur d'axe | 95 mm |
Documents
Détails articles : PALIER UCP314 SNR
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 280 mm |
| Hauteur d'axe | 95 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 90 mm |
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 27 mm |
| Hauteur | 187 mm |
| Longueur | 360 mm |
| Série | ucp300 |
| Poids | 12,95 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 68000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 104260 N |
| Largeur | 78 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,87 € HT
/ unité
401,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h