Palier à semelle auto-aligneur SNR UCPAE205

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCPAE205
Rubix :0302-1013292
Fabricant :UCPAE.205
EAN :3413529507023
PALIER UCPAE 205 EX SNP25 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCPAE 205 EX SNP25 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièrefonte grise
Largeur totale du roulement34,1 mm
Diamètre extérieur52 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Hauteur36,5 mm
Longueur70 mm
Etancheitéseal with slinger (double-sided lip seal / outer slinger)
Lubrificationgraisse (relubrification via un graisseur r1/8')
Sérieucpae200
Poids0,61 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Largeur34 mm
47,07 € HT
/ unité
56,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h