Références
SKF :SYJ 50 KF
Rubix :0301-1109068
Fabricant :98241
EAN :7316570078411


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 62,51 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 157,5 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYJ 50KF SKF
Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle est fixée avec un manchon de serrage permettant un montage rapide et facile sur l'arbre. Le manchon de serrage doit être commandé séparément.
Points forts
- Résistant
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 62,51 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 157,5 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 55 mm |
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Hauteur | 114 mm |
| Longueur | 206 mm |
| Série | syj |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 58 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,34 € HT
/ unité
130,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours