Colles et adhésifs liquides Loctite 315/SF7386, Contenance: 18 ml | Couleur: Bleu

Outputkit adhésif thermique 24051

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :315/SF7386
Rubix :0166-1002229
Fabricant :142501
EAN :5390331240516
KIT OUTPUT 315+7386 (25+18ML) UC10
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurbleu
Contenance18 ml

Documents

Détails articles : KIT OUTPUT 315+7386 (25+18ML) UC10


Le kit colle thermique Loctite associe l’adhésif thermoconducteur LOCTITE® 315 et l’activateur LOCTITE® SF 7386. L’ensemble est conçu pour coller des composants électroniques sur des dissipateurs thermiques, tout en conservant un jeu isolant. La viscosité élevée contribue à maintenir le dépôt en place lors de l’assemblage.

Caractéristiques :
Le kit colle thermique LOCTITE ® 24051 combine une pâte acrylique thixotrope thermoconductrice (LOCTITE® 315) et un activateur solvanté (LOCTITE® SF 7386) à appliquer en film mince.

La colle présente une viscosité élevée et un comportement thixotrope qui limitent l’écoulement après dépose, y compris sur surfaces verticales. Sa propriété auto-ajustante maintient automatiquement une épaisseur de collage constante entre les surfaces, avec un écart contrôlé de 5 à 6 mm, ce qui garantit un espace isolant régulier entre le composant et le dissipateur thermique. L’activateur fourni amorce la prise et la polymérisation, avec une utilisation possible 6 h après application.
La formulation assure simultanément une très bonne conductivité thermique et une isolation électrique particulièrement élevée.


Spécifications :
- Référence Loctite : 24051.
- Composition du kit colle thermique : colle 315 + activateur SF 7386.
- Technologie de la colle : acrylique (acrylique modifié).
- Technologie de l’activateur : activateur pour adhésifs acryliques structuraux.
- Couleur de la colle : bleu.
- Forme physique de la colle : pâte.
- Densité de la colle à 25 °C : 1,66.
- Polymérisation de la colle : par activateur (fourni).
- Écart constant de 0,13 à 0,15 mm (5 à 6 mil).
- Limitation d’usage en haute tension : 500 V maximum.
- Temps avant manipulation après fixation de l’assemblage : environ 5 min.
- Durcissement complet : 4 à 24 h.
- Cycle thermique rapporté : 15 °C à 100 °C, rampe 30 min, aucune perte de résistance après 1 000 h de cycle.
- Conductivité thermique de la colle : 0,808 W/(m·K).
- Allongement à la rupture : 1 %.
- Résistance à la traction à la rupture : 15,0 N/mm².
- Vieillissement 720 h à 87 °C : air 140 % de la résistance initiale ; eau 75 % ; fréon TF 85 %.
- Aspect de l’activateur : liquide transparent, jaune à ambre clair.
- Solvant de l’activateur : n-heptane et isopropanol.
- Densité de l’activateur à 25 °C : 0,8.
- Durée d’activité de l’activateur après application : 6 h.
- Température de stockage de la colle : 2 °C à 8 °C.
- Température de stockage de l’activateur : 8 °C à 21 °C.

Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : la fiche de données de sécurité des produits est établie selon ce cadre réglementaire, qui encadre l’enregistrement et la communication des informations sur les substances chimiques.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : la classification et l’étiquetage des dangers de produits sont structurés selon ce règlement.
- ISO 11359-2.
- ISO 8302.
- ISO 527-3.
- IEC 60093.
- IEC 60243-1.
- IEC 60250.
- ISO 4587.
- ISO 9653.

Points forts

- Kit tout-en-un avec activateur fourni.
- Maintien d'un espace de 0,13 à 0,15 mm d'écart pour une meilleure isolation électrique et une bonne conductivité thermique.
- Application facilitée sur surfaces verticales ou peu accessibles par la viscosité élevée de la pâte.
- Gestion plus simple de l’épaisseur de collage via l’autonivelage, utile sur dissipateurs et cartes.

Applications

Le kit colle thermique Loctite® s’emploie pour le collage de composants électroniques sur dissipateurs thermiques et sur assemblages de circuits imprimés, lorsque la dissipation thermique et l’isolation électrique sont recherchées dans la même liaison. Les usages typiques concernent la fixation de transformateurs, transistors et autres composants générateurs de chaleur, en électronique industrielle et en montage d’équipements électriques.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Contenance18 ml
93,19 HT
/ unité
111,83 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h