Colles et adhésifs liquides 3M 8471, Contenance: 1000 ml | Couleur: Marron

Colle Nitrile Haute Performance Pour Caoutchouc Et Joints d'étanchéité Adhesive 3M™ 847 Marron

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :8471
Rubix :0168-8003186
Fabricant :7000079819
EAN :03134375223102
COLLE NITRILE 3M 847 BI 1 L UC 6
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurmarron
Contenance1000 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLE NITRILE 3M 847 BI 1 L UC 6


La colle nitrile haute performance pour caoutchouc et joints d'étanchéité 3M™ 847 est un adhésif industriel de premier choix conçu pour le collage de joints, de caoutchouc et de matériaux soumis à des conditions exigeantes. Grâce à sa résistance exceptionnelle aux carburants, huiles, solvants et intempéries, elle assure un assemblage durable et fiable. Son séchage rapide, ainsi que sa capacité à être appliquée par pinceau, rouleau ou pulvérisation, en font une solution idéale pour une grande variété d’applications industrielles et automobiles.

Caractéristiques :
Cette colle à base de nitrile assure une adhésion performante sur divers supports, notamment le caoutchouc nitrile (BUNA), le néoprène, le SBR, le butyle, le cuir et le vinyle. Sa bonne tenue aux plastifiants et aux hydrocarbures en fait un choix privilégié pour les applications où une résistance à long terme est essentielle. Elle est compatible avec de nombreux substrats, y compris le métal et le bois, garantissant un collage efficace dans des environnements extrêmes. De plus, sa viscosité moyenne facilite son application uniforme, et son temps ouvert de 10 minutes permet un ajustement précis avant la prise finale.

Spécifications :
• Base chimique : caoutchouc nitrile
• Solvant principal : acétone
• Consistance : liquide épais
• Viscosité @ 23°C : 2275 mPa.s (Brookfield RVF aiguille RV3, 20 tr/min)
• Densité : 0,88 g/cm³
• Cuisson possible : jusqu'à 200 °C
• Temps ouvert : jusqu'à 10 minutes
• Contenances disponibles : 150 ml, 1000 ml, 5000 ml, 20 000 ml

Normes :
Cette colle est conforme aux normes industrielles rigoureuses, garantissant une excellente durabilité dans les applications exigeantes. Elle respecte les exigences de plusieurs normes clés :
• Extrait sec : conforme à la norme EN ISO 827, avec un taux de 36 %.
• Densité : mesurée selon la norme EN ISO 2811-1, avec une valeur de 0,88 g/cm³.
• Viscosité : testée à 23°C ± 2°C selon la norme EN ISO 2555, avec un résultat de 2275 mPa.s (Brookfield RVF, aiguille RV3, 20 tr/min).
• Résistance au pelage à 180° (Coton sur Aluminium) :
o Après 1 heure de séchage : 3,4 daN/cm (ISO 8510-2)
o Après 96 heures de séchage : 11,2 daN/cm (ISO 8510-2)
• Résistance à l'huile : après 72 heures de séchage et 24 heures d'immersion dans l'huile à 70°C, la résistance au pelage est de 4 daN/cm (ISO 8510-2).
• Résistance en température : après un séchage de 18 heures à 23°C et 24 heures à 70°C, la résistance au pelage est de 5 daN/cm (ISO 8510-2).

Informations sur la marque :
Fondée au début du XXe siècle, 3M s’est rapidement imposée comme un pionnier de l’innovation technologique, avec des avancées dans des secteurs comme l’automobile, la santé et l’industrie. Aujourd'hui, l'entreprise détient 113 000 brevets et continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, consacrant 6 % de son chiffre d'affaires annuel à cette activité pour offrir des solutions qui améliorent la vie quotidienne.

Points forts

• Adhésion performante et durable sur caoutchoucs, joints et matériaux techniques.
• Excellente résistance aux carburants, huiles et solvants, idéale pour les applications automobiles et industrielles.
• Séchage rapide et temps ouvert de 10 minutes, permettant des ajustements avant la prise définitive.
• Application polyvalente : pinceau, rouleau ou pulvérisation.
• Tenue élevée aux plastifiants, garantissant une flexibilité longue durée.
• Possibilité de réactivation par solvant ou chaleur pour une adhésion renforcée.

Applications

• Assemblage de joints d’étanchéité soumis à des contraintes thermiques et chimiques.
• Fixation des conduites de carburant, réservoirs et composants exposés aux hydrocarbures.
• Collage de caoutchouc sur divers substrats : métal, bois, plastiques (hors EPDM et TPO).
• Assemblage et réparation du cuir et des matériaux composites.
• Applications industrielles et MRO (Maintenance, Réparation et Opérations).
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurmarron
Contenance1000 ml
Température mini-40 °C
Temps de séchage15 min
45,30 HT
/ unité
54,36 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance