Colles et adhésifs liquides Loctite EA 3450, Contenance: 25 ml | Couleur: Gris

Époxy standard

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :EA 3450
Rubix :0166-8000306
Fabricant :1886332
EAN :5010266007663
POXYMATIC ACIER BL 25ML LOCTITE EA 3450 UC6

Résumé technique

Couleurgris
Contenance25 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POXYMATIC ACIER BL 25ML LOCTITE EA 3450 UC6


Le Loctite EA 3450 est un adhésif époxy à 2 composants avec des caractéristiques structurales. Si vous avez besoin d'une solution fiable pour le collage ou la réparation de pièces métalliques, cet adhésif est celui pour vous. Il a des propriétés remplissantes d'écart pour les surfaces rugueuses et mal ajustées telles que le métal. L'adhésif guérit rapidement à la température ambiante, est facile à appliquer et développe une forte force de liaison.

Points forts


Facile et rapide à appliquer à température ambiante
Idéal pour réparer et coller des pièces métalliques
Développe une forte force de liaison

Applications

Liant structurel-époxy à 2 composants. Cure rapide, idéal pour la réparation de métaux.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Contenance25 ml
Température mini-55 °C
Temps de séchage15 min
31,00 € HT
/ unité
37,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h