Colles et adhésifs liquides 3M DP125ADHGY48.5, Contenance: 48.5 ml | Couleur: Gris

Colle Structurale Époxyde 3M™ Scotch-Weld™ DP125

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :DP125ADHGY48.5
Rubix :0168-8003457
Fabricant :7100379636
EAN :04054596677029
COLLE STRUCTURALE EPOXY GRISE DP 125 CA 50 ML UC12

Résumé technique

Couleurgris
Contenance48,5 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLE STRUCTURALE EPOXY GRISE DP 125 CA 50 ML UC12


La colle structurale époxyde 3M™ Scotch-Weld™ DP125 est une solution haute performance conçue pour des applications industrielles exigeantes. Elle assure une adhésion robuste et flexible sur divers matériaux tels que le métal, le verre, le bois et de nombreuses matières plastiques. Sa formulation unique permet une excellente résistance aux vibrations, aux chocs et aux contraintes thermiques, en maintenant une force de fixation optimale même en cas de dilatation ou de contraction des matériaux.

Caractéristiques :
La 3M™ Scotch-Weld™ DP125 est un adhésif flexible et à viscosité moyenne, garantissant un débit fluide et contrôlé pour une application précise. Son temps de travail de 13 minutes permet un positionnement optimal avant la prise définitive. Cet adhésif est formulé pour offrir une excellente résistance aux chocs et aux vibrations, assurant une adhésion robuste sur divers matériaux. Sa compatibilité avec une large gamme de substrats, y compris les métaux, les plastiques et les composites, en fait un choix idéal pour les applications nécessitant une haute résistance mécanique et thermique. De plus, sa faible odeur et sa facilité d'application garantissent un confort d'utilisation amélioré dans les environnements industriels.

Spécifications :
• Base chimique : résine époxyde (Part B) et Amine (Part A)
• Ratio de mélange : 1:1
• Temps de séchage : 13 minutes
• Viscosité à 23°C : 65 400 mPa.s (Brookfield RVF, mobile #7, 20 tr/min)
• Densité : 1,26 g/cm³ (Part B) / 1,03 g/cm³ (Part A)
• Résistance au cisaillement (Aluminium décapé, ASTM D1002-72) : 30 MPa à 23°C
• Résistance au pelage (Aluminium décapé, ASTM D3167) : 16,7 N/mm à 23°C
• Durée de solidification : 48 heures à 24°C (accélérable à 93°C)

Normes :
Cette colle est conforme à plusieurs normes industrielles, garantissant une fiabilité et une résistance élevées :
• Cisaillement dynamique (ASTM D1002-72) : testé après polymérisation à température ambiante et à 70°C, avec une résistance atteignant 30 MPa sur aluminium décapé.
• Pelage Bell (ASTM D3167) : mesuré après polymérisation, atteignant 16,7 N/mm.
• Temps de travail et polymérisation : conforme aux exigences des applications industrielles avec une prise optimale en 48 heures à 24°C, réduisible à 2 heures à 70°C.

Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.

Points forts

• Excellente résistance aux chocs et aux vibrations, idéale pour les applications soumises à des contraintes mécaniques.
• Adhésion durable sur une large variété de substrats, y compris le métal, le bois et les plastiques.
• Flexibilité et résistance au pelage élevées, garantissant une performance fiable sur le long terme.
• Application facile et contrôlée, avec un débit fluide et une viscosité moyenne.
• Temps de travail de 13 minutes, permettant un ajustement optimal avant la prise.
• Possibilité d'accélérer la polymérisation à 93°C pour des besoins de production rapide.

Applications

• Assemblage de composants industriels soumis à des conditions de charge dynamique.
• Fixation de structures en métal, plastique et bois dans l'industrie manufacturière.
• Collage de surfaces soumises à des variations thermiques.
• Utilisation dans l'aérospatiale et l'automobile pour des assemblages structuraux résistants aux vibrations.
• Encapsulage et enrobage de composants électroniques, assurant une protection fiable contre les contraintes environnementales.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Contenance48,5 ml
Température mini-55 °C
26,27 € HT
/ unité
31,52 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h