Colles et adhésifs liquides Orapi Maintenance 6384F2, Couleur: Incolore
C5000 CM PMUC 16047
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orapi Maintenance :6384F2
Rubix :0747-8378777
Fabricant :6384F2
EAN :3564116010416

Documents
Détails articles : C5000 CM PMUC 16047 GLUE SANS HALOGENES
Colle GLUE (cyanoacrylate) à prise très rapide pour tous matériaux.
Elle est recommandée pour les collages verticaux ou renversés et le collage des matériaux poreux.
Points forts
Collage haute performance. Prise instantanée.
• Ne coule pas. Ne file pas.
• Colle propre. Grande résistance à l'arrachement.
• Economique : 1 flacon de 20 g permet de faire jusqu'à 4000 collages.
• 1 goutte = 1 cm² environ.
Applications
Mécanique, électronique, optique, joaillerie, horlogerie, jouets, transformation des plastiques, électroménager, bibelots, vaisselle.
Tous types de matériaux sauf Téflon, polyéthylène et dérivés.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Temps de séchage | 1,5 min |
| Type d'application | collages verticaux ou renversés de matériaux poreux et multi-matériaux : bois, aluminium, abs, pvc et métaux. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,60 € HT
/ 6 unités
288,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
