Colles et adhésifs liquides CRC POWER STICK, Contenance: 500 ml | Couleur: Incolore
Adhesif
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :POWER STICK
Rubix :5338-5159998
Fabricant :30454-AD
EAN :5412386059490

Documents
Détails articles : ADHESIF POWER STICK AE500ML UC12
Ne contient pas de chlorure de méthylène ni d'autres solvants chlorés. Le CRC Power Stick a un temps d'adhésion ouvert long, permettant de couvrir de grandes surfaces avant que le film ne sèche. A utiliser lorsqu'un adhésif très puissant est nécessaire, par exemple pour les tissus d'ameublement, les panneaux d'avertissement et d'information. Le temps d'adhérence est d'environ 2 à 10 minutes.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 500 ml |
| Temps de séchage | 10 min |
| Type d'application | klej kontaktowy i montażowy w sprayu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,28 € HT
/ 12 unités
459,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
