Colles et adhésifs liquides 3M 6310485, Contenance: 48.5 ml | Couleur: Vert
Colle Uréthane Composite Multi-matériaux DP6310NS 3M™ Scotch-Weld™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :6310485
Rubix :0168-8198653
Fabricant :7100109829
EAN :0076308864071
Documents
Détails articles : COLLE STRUCT. P/COMP. ET M.-MAT. SCOTCH-WELDDP6310NS 48.5ML
Lorsque vous utilisez un adhésif Duo-Pak (DP), faites appel au matériel de distribution 3M pour mesurer, mélanger et distribuer avec précision.
Adhère à la plupart des matériaux composites et substrats différents
Spécialement conçue pour les assemblages de plusieurs matériaux et de matériaux composites, notre colle uréthane composite multi-matériaux 3M™ Scotch-Weld™ DP6310NS offre des performances et une résistance exceptionnelles. Elle présente une excellente capacité d’absorption d’énergie et des contraintes-déformations pour une fixation durable de pièces en matériaux composites et l'assemblage de divers matériaux, y compris le bois, les métaux et les plastiques. Avec un rapport de mélange de 1:1, cet adhésif vert offre 10 minutes de temps de pose et se fige en environ 45 minutes.
Applications recommandées
Matériaux composites et plastiques, métal ; pièces de taille moyenne
Plastiques et matériaux composites pour collage
La colle composite multi-matériaux 3M™ Scotch-Weld™ DP6310NS peut remplacer les rivets et les vis pour la fixation de matériaux composites sur d'autres substrats, offrant une ligne de jointure plus esthétique, qui résiste à la contrainte. Il adhère également bien à la plupart des métaux, sans nécessiter de couche d'apprêt.
Comprendre les adhésifs uréthanes
Les adhésifs polyuréthane bicomposant durcissent chimiquement et non à humidité. Pour cette raison, ils peuvent durcir rapidement sans problème de profondeur de durcissement à la différence des mastics d'étanchéité en polyuréthane monocomposant. Les adhésifs uréthanes collent la plupart des matériaux tels que le bois, les métaux, les caoutchoucs, l'époxy durci, le cuir, le carrelage et le verre, de nombreux plastiques, le béton et plus encore.
La polyvalence des adhésifs uréthanes est due aux formulations offrant des propriétés de durcissement variées, par exemple, différents niveaux de rigidité ou de flexibilité, différents temps de pose et de durcissement et différents niveau de dureté.
Adhère à la plupart des matériaux composites et substrats différents
Spécialement conçue pour les assemblages de plusieurs matériaux et de matériaux composites, notre colle uréthane composite multi-matériaux 3M™ Scotch-Weld™ DP6310NS offre des performances et une résistance exceptionnelles. Elle présente une excellente capacité d’absorption d’énergie et des contraintes-déformations pour une fixation durable de pièces en matériaux composites et l'assemblage de divers matériaux, y compris le bois, les métaux et les plastiques. Avec un rapport de mélange de 1:1, cet adhésif vert offre 10 minutes de temps de pose et se fige en environ 45 minutes.
Applications recommandées
Matériaux composites et plastiques, métal ; pièces de taille moyenne
Plastiques et matériaux composites pour collage
La colle composite multi-matériaux 3M™ Scotch-Weld™ DP6310NS peut remplacer les rivets et les vis pour la fixation de matériaux composites sur d'autres substrats, offrant une ligne de jointure plus esthétique, qui résiste à la contrainte. Il adhère également bien à la plupart des métaux, sans nécessiter de couche d'apprêt.
Comprendre les adhésifs uréthanes
Les adhésifs polyuréthane bicomposant durcissent chimiquement et non à humidité. Pour cette raison, ils peuvent durcir rapidement sans problème de profondeur de durcissement à la différence des mastics d'étanchéité en polyuréthane monocomposant. Les adhésifs uréthanes collent la plupart des matériaux tels que le bois, les métaux, les caoutchoucs, l'époxy durci, le cuir, le carrelage et le verre, de nombreux plastiques, le béton et plus encore.
La polyvalence des adhésifs uréthanes est due aux formulations offrant des propriétés de durcissement variées, par exemple, différents niveaux de rigidité ou de flexibilité, différents temps de pose et de durcissement et différents niveau de dureté.
La colle uréthane composite multi-matériaux 3M™ Scotch-Weld™ DP6310NS est une pâte de polyuréthane verte, solide, à deux composants pour le collage de matériaux composites, de plastiques, de bois et de métaux. Cet adhésif flexible possède une excellente élongation et des propriétés de contrainte-déformation pour une fixation durable de pièces en matériaux composites et l'assemblage de nombreux matériaux.
Points forts
La p te bicomposant offre des performances et une résistance exceptionnelles|| La pâte bicomposant offre des performances et une résistance exceptionnelles;La formulation évite les coulures|| La formulation évite les coulures;Adhère à la plupart des surfaces|| Adhère à la plupart des surfaces;Temps d'ouverture de 10 minutes|| Temps d'ouverture de 10 minutes;Capacité à coller la plupart des composites et des substrats différents;Excellente résistance à l'eau et à l'humidité, très bonne résistance chimique
Applications
Secteur aérospatial, Appareil électroménager, Automobile, Construction, Biens de consommation, Electronique, Industrie générale, Travail des métaux, MRO, Signalisation, Véhicule spécial, Transports, Menuiserie et travail du bois.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Contenance | 48,5 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,92 € HT
/ 12 unités
499,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours