Pince à sertir Knipex 16 60 100 SB, Longueur: 100 mm | Capacité de sertissage min: 0.75 mm² | Capacité de sertissage max: 3 mm²

Outil à dégainer

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :16 60 100 SB
Rubix :7510-5313277
EAN :4003773040811
OUTIL A DENUDER POUR CABLES COAXIAUX

Résumé technique

Longueur100 mm
Capacité de sertissage min0,75 mm²
Capacité de sertissage max3 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A DENUDER POUR CABLES COAXIAUX


L’outil à dénuder Knipex 16 60 100 SB est conçu pour dégainer et dénuder facilement les câbles coaxiaux. Sa conception compacte facilite le transport et l’usage quotidien, en atelier ou sur chantier.

Caractéristiques :
L’outil Knipex 16 60 100 SB réunit dans un corps dépliable une solution simple et efficace pour dégainer et dénuder les câbles coaxiaux standard, par exemple pour télévision et satellite. L’utilisateur positionne le câble, referme l’outil, effectue la rotation, puis retire la gaine et l’isolant jusqu’à la longueur souhaitée, grâce à la graduation lisible de 5,0 à 20,0 mm. Les deux mâchoires intégrées assurent un guidage stable du câble pendant toute l’opération. Le ressort d’ouverture facilite les manipulations répétées d’une seule main tandis que le dispositif de verrouillage maintient l’outil fermé lors du transport. L’ensemble offre une coupe propre, des résultats réguliers et une qualité constante, sans réglages complexes ni accessoires additionnels.

Spécifications :
• Poids : 22 g
• Dimensions (L x l x H) : 100 x 84 x 18 mm
• Plage de diamètre des câbles coaxiaux : 4,8 à 7,5 mm
• Compatibilité câbles ronds : PVC Flex 3 x 0,75 mm²
• Graduation de longueur de dénudage : 5,0 à 20,0 mm
• Conception dépliable : outil à deux mâchoires
• Mécanisme d’assistance : ressort d’ouverture
• Sécurité de transport : dispositif de verrouillage
For stripping all common coax cables between 4.8 - 7.5 mm dia. (e.g. for TV- and satellite antenna), also suitable for PVC round cable 3 x 0.75 mm². With length scale 5.0 - 20.0 mm. Double shell, folding back stripping tool. With opening spring and locking device. body: plastic, fibreglass-reinforced

Points forts

• Utilisation simple : positionner, refermer, tourner, retirer. Le geste est rapide et intuitif, y compris pour des opérations répétées.
• Précision intégrée : la graduation de 5,0 à 20,0 mm aide à préparer des longueurs cohérentes pour des terminaisons soignées.
• Tenue en main agréable : le poids de 22 g et le format compact favorisent une manipulation confortable, même en espace réduit.
• Productivité accrue : le ressort d’ouverture accélère les cadences et limite la fatigue lors d’installations en série.
• Transport sécurisé : le verrouillage intégré évite les ouvertures intempestives dans la poche ou dans la mallette.
• Résultat régulier : les deux mâchoires guident le câble pour un dénudage propre et constant, étape après étape.

Applications

• Installations télévision et satellite
• Maintenance et SAV
• Câblage d’atelier
• TPE/PME multiservices
• Électriciens et intégrateurs
• Techniciens itinérants

Informations techniques


Attributs
Longueur100 mm
Capacité de sertissage min0,75 mm²
Capacité de sertissage max3 mm²
Poids22 g
52,96 € HT
/ unité
63,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.