Masque optoélectronique Optrel 1006.500, Champs de vision : 50x100 | Nombre de capteurs : 3
CAGOULE E684X1 GRIS ARGENT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optrel :1006.500
Rubix :H167-6110172
EAN :7640127614976

Documents
Détails articles : CAGOULE E684X1 GRIS ARGENT REGLAGE AUTO 5-13 CL. 1.1.1.1
Masque de soudeur avec "rendu fidèle des couleurs". Trois capteurs, angle de détection variable avec capteur mobile. Sélection instantanée du niveau de teinte 5-13 avec 2 modes de fonctionnement différents par commutateur coulissant. Mode automatique et manuel : réglable en continu sur deux zones SL5-9 et SL13-9 avec le bouton du potentiomètre. Nouveau réglage de retour à l’état clair avec interrupteur à l’intérieur du masque, réglable de 0,1 à 2,0 secondes avec des "effets de fondu" pour la protection des yeux en présence de luminosité rémanente. Capteurs solaires, 2 batteries Li 3V interchangeables, environ 3000 heures. Classification : 1/1/1/1. Poids : 500 g. Normes : EN379 / EN175.
Points forts
Le e684 d?Optrel est l?équipement de protection parfait pour les processus de soudage exigeants tels que la soudure aluminium, alliages Nickel-Chrome, les métaux spéciaux ainsi que l?acier. Grâce à la précision des variations de SL 5 à SL 13, le e684 est adapté à tous les procédés de soudure à l?arc électrique ainsi que pour toutes les opérations de meulage
Applications
Pour tous les types de soudages à l’arc électrique, soudage au chalumeau, meulage.
Informations techniques
Attributs
| Champs de vision | 50x100 |
|---|---|
| Nombre de capteurs | 3 |
| Poids | 500 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
673,29 € HT
/ unité
807,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h