Masque facial réutilisable Optrel 4160.500, Taille : Taille unique | Matière principale : Silicone
Masque bucco-nasal swiss air
Voir les informations techniquesRéférences
Optrel :4160.500
Rubix :H167-6207003
Détails articles : MASQUE BUCCAL ET NASAL SWISS AIR
Le système Optrel Swiss Air répond aux exigences les plus élevées en matière de protection respiratoire professionnelle et est certifié TH3 : 99,8 % de toutes les particules nocives, aérosols, vapeurs, gaz uniquement avec filtre combiné (filtre à gaz et à particules), fumée ou même virus sont filtrés de manière fiable dans l'air que nous respirons. Avec le système Optrel Swiss Air, vous disposez toujours de suffisamment d'air frais. Poids 550 grs. Autonomie de 8 à 12 h en fonctionnement. Débit d'air variable de 100 à 130 l/mn. Garantie 2 ans.
Points forts
Qualité et fabrication suisse. Faible encombrement pour un accès facilité dans toutes les situations de travail. Grâce à la technologie d'assistance respiratoire et au principe du harnais ultra-plat et léger, vous vous fatiguez moins et pouvez ainsi accomplir plus facilement les travaux et les tâches exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Matière principale | silicone |
| Type | demi-masque |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,26 € HT
/ unité
132,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h