Masque optoélectronique Optrel 1007.011, Champs de vision : 9 x 11 x 0.95 | Nombre de capteurs : 3
Masque de soudage avec casque de chantier NEO P 550
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optrel :1007.011
Rubix :H167-6134742
EAN :7640127616369

Documents
Détails articles : MASQUE DE SOUDAGE NEO P550 GREEN AVEC FILTRE OPTOELECTR. 4/9-13
Le masque optrel neo p550 allie les avantages de la coque du masque p550 à la pointe de la technologie opto-électronique d’optrel. Accédez dès à présent à la haute visibilité que vous procurent les cristaux liquides optrel pour un prix très abordable. Grâce au nouveau concept d’alimentation, le masque offre désormais une autonomie de 3000 heures environ. Et ceci, avec un temps de réaction de 0,1 ms seulement dès le déclenchement de l’arc de soudure. La protection parfaite et le confort optimal pour vos yeux.3 capyeurs, teinte variable 9 à 13. Norme EN379.
Informations techniques
Attributs
| Champs de vision | 9 x 11 x 0.95 |
|---|---|
| Nombre de capteurs | 3 |
| Poids | 495 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,94 € HT
/ unité
385,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h