Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé Optrel 4088.101, Classe : TH3
Préfiltre E3000
Voir les informations techniquesRéférences
Optrel :4088.101
Rubix :H167-6091993
EAN :7640127613375
Détails articles : PREFILTRE E3000 LOT DE 50
L’e3000 combiné avec les masques de soudure ventilés OPTREL protège la santé pour travailler dans de bonnes conditions. TH3P est la classification la plus élevée en matière de protection respiratoire. Ne pas oublier de changer régulièrement les filtres pour une efficacité optimale. En tant que soudeur, vous êtes amené à travailler dans des conditions ambiantes nocives pour votre santé (fortes émissions de poussières et de fumées). Vous avez donc besoin d'une protection respiratoire puissante et performante. Débit d'air réglable : 3 niveaux (150 à 250 l/min). Teinte variable : 5-9 / 9-13 - mode meulage : teinte 4. Qualité et fabrication suisse. Garantie 2 + 1 ans. Normes EN379 / EN175.
Points forts
La meilleure classe de sécurité, facteur le plus élevé TH3. La batterie peut atteindre jusqu'à 20 heures d'autonomie. Excellente protection respiratoire alliée au masque le plus confortable et technique. Augmente votre productivité.
Informations techniques
Attributs
| Classe | th3 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,04 € HT
/ lot
90,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
