Références
Festo :OK-M7
Rubix :0326-2579443
Fabricant :130851
EAN :4052568025717

Résumé technique
| Type | ok bague d'étanchéité |
|---|---|
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : ANNEAU ETAN. OK-M7
Bague d'étanchéité OK-M7 Pour l’étanchéité des tenons filetés. Selon la norme=ISO 16030, Taille du bidon=1, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Informations techniques
Attributs
| Type | ok bague d'étanchéité |
|---|---|
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | conforme rohs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,85 € HT
/ unité
1,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours