Pièce pour système d'air comprimé Festo FMAP-63-16-1/4-EN
Manomètre de précision à brides
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FMAP-63-16-1/4-EN
Rubix :0326-2180634
Fabricant :161131
EAN :4052568071851

Résumé technique
| Type | manomètre de précision à brides |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Détails articles : MANO PRECISION PLAST 63MM SEC 1/4 LB ARR CTE 0/16 B/PSI CL1 MT
Manomètre de précision pour montage en tableau FMAP-63-16-1/4-EN avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 16 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=63, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Montage sur face avant
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre de précision à brides |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Matière | ps (boîtier);san (voyant);abs (cadran) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,41 € HT
/ unité
110,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours