Références
Festo :MA-15-145-M5-PSI
Rubix :0326-2564579
Fabricant :132341
EAN :4052568027971

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : MANOMETRE MA-15-145-M5-PSI
Manomètre MA-15-145-M5-PSI avec unité d'affichage en psi. Plage d'affichage [psi]=0 - 145 psi, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=15, Conception=Manomètre de pression à tube de Bourdon sans système de mesure, Mode de fixation=Pose de conduites
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | acier (boîtier);pc (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ unité
53,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours