Pièce pour système d'air comprimé Festo DPA-40-16-MA-SET

Trousse de manomètre

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPA-40-16-MA-SET
Rubix :0326-2576463
Fabricant :540782
EAN :4052568090531
JEU MANOMETRE DPA-40-16-MA-SET

Résumé technique

Typetrousse de manomètre
Pression mini de service0 bar

Détails articles : JEU MANOMETRE DPA-40-16-MA-SET


Trousse de manomètre DPA-40-16-MA-SET pour surpresseur Conforme à la norme=EN 837-1, Encombrement nominal du manomètre=27, Structure de conception=Manomètre à tube de Bourdon, Type de fixation=avec filetage (mâle) externe, Pression de service=16 bar

Informations techniques


Attributs
Typetrousse de manomètre
Pression mini de service0 bar
51,12 HT
/ unité
61,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours