Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 1.367-910.0, Débit: 600 l/h | Pression: 150 bar
nettoyeur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : NETTOYEURS HAUTE PRESSION A EAU FROIDE CLASSIC MEDIUM SUPER HD
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15-4 MX+ Classic est synonyme de robustesse, de durabilité et de polyvalence. Il est idéal pour le nettoyage de véhicules, d'équipements, de machines agricoles ou de façades. Equipé d'un chassis en acier, d'une pompe à vilebrequin, d'un moteur 4 pôles refroidi par air et d'un filtre à eau intégré, ce tout-terrain se distingue par sa robustesse et une durée de vie renforcée. Pour faciliter la maintenance, les composants sont facilement accessibles. Equipé d'un rangement intégré des accessoires simple et pratique. En outre, le nettoyeur haute pression HD 6/15-4 MX+ Classic dispose de connexions EASY!Lock, 5 fois plus rapide qu’un filetage classique.
Points forts
Moteur électrique à 4 pôles à faible vitesse
-
Régime réduit du moteur pour une usure moindre de la pompe.
-
Longue durée de vie du moteur.
-
Seulement très faibles vibrations du moteur.
Pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton
-
Longue durée de vie et frais de maintenance réduits.
-
La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe.
-
Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Entretien facile
-
Tous les composants essentiels sont accessibles en quelques gestes.
-
Niveau de remplissage et qualité de l'huile faciles à vérifier grâce au verre-regard.
-
Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
Rangement astucieux des accessoires
-
Avec espace de rangement pratique pour les buses et les petites pièces
-
Permet un rangement sécurisé du flexible haute pression.
-
Avec crochet de fixation pour le câble d'alimentation.
Accessoires Classic avec raccords EASY!Lock
-
Accessoires robustes et durables.
-
Montage et démontage rapides, ainsi que remplacement facile des accessoires.
-
Facile et intuitif à utiliser.
Informations techniques
| Débit | 600 l/h |
|---|---|
| Pression | 150 bar |
- Livraison habituellement sous (23) jours





