Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Nilfisk 107146380, Débit: 660 l/h | Pression: 150 bar | Puissance: 3450 W
Nettoyeur haute pression MC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Nilfisk :107146380
Rubix :0206-7135755
EAN :5711145221049

Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EF MC 3C-150/660 XT 4EN1 - MONOPHASE
Le Nettoyeur Haute Pression MC 3C XT EU de Nilfisk est un équipement puissant et compact fonctionnant à l'eau froide, conçu pour un usage quotidien intensif.
Caractéristiques :
Le Nettoyeur haute pression mobile à eau froide MC 3C XT EU de Nilfisk est conçu pour offrir une utilisation aisée et une efficacité maximale. Sa lance en acier inoxydable est équipée d'une buse 4-en-1 comprenant :
- Buse HP Tornado 20° : idéale pour un jet concentré assurant un nettoyage en profondeur ;
- Buse HP Grand Angle 65° : conçue pour un jet plus large permettant un nettoyage doux et étendu ;
- Buse rotative TurboHammer : offrant une puissance renforcée pour éliminer les saletés tenaces ;
- Buse BP/détergent : spécialement conçue pour l'application efficace de détergent.
Il est également équipé d'un canon à mousse permettant un lavage plus approfondi et homogène. De plus, la suppression de l’injecteur détergent interne offre 20 % de pression supplémentaire à la buse, améliorant ainsi les performances de nettoyage sur les surfaces les plus encrassées. Sa pompe axiale est équipée d'une jauge extérieure d'huile pour un contrôle simplifié et d'un capot à ouverture rapide. Ce nettoyeur intègre également une culasse en laiton et des pistons en acier inoxydable, garantissant robustesse et durabilité. La fonction marche/arrêt automatique réduit la consommation d'énergie. Son design compact et ses supports intégrés (Porte-pistolet à pulvérisation, crochet de câble, tournant, verrouillage pour bobine de flexible) optimisent le stockage et le transport et son enrouleur de flexible de 15 m assure une plus grande portée et facilite le rangement.
Spécifications :
- Puissance absorbée : 3,5 kW
- Voltage/phase/fréquence/ampère : 230 V / 1\~ / 50 Hz / 15 A
- Longueur du câble : 5 m
- Température d'arrivée d'eau max. : 60 °C
- Dimensions (L x l x H) : 382 x 382 x 1017 mm
- Hauteur d'aspiration : 0,5 m
- Poids : 38 kg.
Informations sur la marque :
Fondée en 1906, Nilfisk est une entreprise danoise spécialisée dans la fabrication d'équipements de nettoyage professionnels. Avec une présence mondiale, elle propose une large gamme de produits haut de gamme, notamment des autolaveuses, des aspirateurs et des nettoyeurs haute pression, destinés aux marchés professionnels et grand public. Nilfisk s'engage à fournir des solutions de nettoyage innovantes et de haute qualité, adaptées aux besoins évolutifs de ses clients.
Caractéristiques :
Le Nettoyeur haute pression mobile à eau froide MC 3C XT EU de Nilfisk est conçu pour offrir une utilisation aisée et une efficacité maximale. Sa lance en acier inoxydable est équipée d'une buse 4-en-1 comprenant :
- Buse HP Tornado 20° : idéale pour un jet concentré assurant un nettoyage en profondeur ;
- Buse HP Grand Angle 65° : conçue pour un jet plus large permettant un nettoyage doux et étendu ;
- Buse rotative TurboHammer : offrant une puissance renforcée pour éliminer les saletés tenaces ;
- Buse BP/détergent : spécialement conçue pour l'application efficace de détergent.
Il est également équipé d'un canon à mousse permettant un lavage plus approfondi et homogène. De plus, la suppression de l’injecteur détergent interne offre 20 % de pression supplémentaire à la buse, améliorant ainsi les performances de nettoyage sur les surfaces les plus encrassées. Sa pompe axiale est équipée d'une jauge extérieure d'huile pour un contrôle simplifié et d'un capot à ouverture rapide. Ce nettoyeur intègre également une culasse en laiton et des pistons en acier inoxydable, garantissant robustesse et durabilité. La fonction marche/arrêt automatique réduit la consommation d'énergie. Son design compact et ses supports intégrés (Porte-pistolet à pulvérisation, crochet de câble, tournant, verrouillage pour bobine de flexible) optimisent le stockage et le transport et son enrouleur de flexible de 15 m assure une plus grande portée et facilite le rangement.
Spécifications :
- Puissance absorbée : 3,5 kW
- Voltage/phase/fréquence/ampère : 230 V / 1\~ / 50 Hz / 15 A
- Longueur du câble : 5 m
- Température d'arrivée d'eau max. : 60 °C
- Dimensions (L x l x H) : 382 x 382 x 1017 mm
- Hauteur d'aspiration : 0,5 m
- Poids : 38 kg.
Informations sur la marque :
Fondée en 1906, Nilfisk est une entreprise danoise spécialisée dans la fabrication d'équipements de nettoyage professionnels. Avec une présence mondiale, elle propose une large gamme de produits haut de gamme, notamment des autolaveuses, des aspirateurs et des nettoyeurs haute pression, destinés aux marchés professionnels et grand public. Nilfisk s'engage à fournir des solutions de nettoyage innovantes et de haute qualité, adaptées aux besoins évolutifs de ses clients.
Points forts
- Nettoyage efficace grâce à une bonne pression et un débit d'eau élevé ;
- Conception compacte et ergonomique pour un transport et un rangement aisés ;
- Lance inox avec buse 4-en-1 pour une polyvalence maximale ;
- Pompe axiale à pistons inox et culasse en laiton pour une durabilité accrue ;
- Jauge extérieure d'huile pour un contrôle simplifié ;
- Bidon de détergent de 2,5 litres intégré pour une application rapide.
- Conception compacte et ergonomique pour un transport et un rangement aisés ;
- Lance inox avec buse 4-en-1 pour une polyvalence maximale ;
- Pompe axiale à pistons inox et culasse en laiton pour une durabilité accrue ;
- Jauge extérieure d'huile pour un contrôle simplifié ;
- Bidon de détergent de 2,5 litres intégré pour une application rapide.
Applications
Le Nettoyeur Haute Pression MC 3C XT EU de Nilfisk est idéal pour une utilisation dans les secteurs de l'agriculture, de l'automobile et de l'industrie. Il convient parfaitement au nettoyage des véhicules, équipements agricoles, sols d’ateliers et surfaces industrielles. Son canon à mousse assure un lavage approfondi et efficace des surfaces sensibles.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 660 l/h |
|---|---|
| Pression | 150 bar |
| Alimentation | 230 V |
| Puissance | 3450 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 614,98 € HT
/ unité
1 937,98 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours
