Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Nilfisk 107146722, Pression: 220 bar | Puissance: 5350 W
Nettoyeur MC 5M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Nilfisk :107146722
Rubix :0206-7101107
EAN :4005337188861

Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EF POSEIDON5-62PAXT
Ces nettoyeurs combinent une grande mobilité, une grande facilité d´utilisation et une robustesse imbattable.
Informations techniques
Attributs
| Pression | 220 bar |
|---|---|
| Alimentation | 400 V |
| Puissance | 5350 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 460,61 € HT
/ unité
4 152,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
