Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Nilfisk 1100PA400, Débit: 1100 l/h | Pression: 220 bar
MH50M-220/1100 PA 400/3/50
Voir les informations techniquesRéférences
Nilfisk :1100PA400
Rubix :0206-7373047
Fabricant :1100PA400
EAN :5711145824271
Détails articles : NHP EAU CHAUDE MH50M-220/1100 PA 400/3/50
Nettoyeur Haute Pression Eau Chaude MH50M-220/1100 PA 400/3/50 Livré avec : 10 mètres de flexible HP - Pistolet Ergo 2000 - Lance universelle sans buse - Buse 0400 - Raccord d’entrée - Chaudière Eco Power - Connectivité Bluetooth pour la maintenance - Rangement pour lance et
pistolet pulvérisateur.
Points forts
• Chaudière Eco-énergique : efficacité ~92%• Pistolet Ergo2000 avec raccord rapide• Interface utilisateur : cadran simple pour sélectionner les modes eau froide et eau chaude
Informations techniques
Attributs
| Débit | 1100 l/h |
|---|---|
| Pression | 220 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 538,99 € HT
/ unité
9 046,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

