Laveur haute pression à eau chaude Kärcher 11699100, Débit: 560 l/h | Pression: 200 bar
Nettoyeur haute pression HDS 6/15 C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :11699100
Rubix :0222-7348871
Fabricant :11699100
EAN :4066529056054



Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EAU CHAUDE HDS 6/15 C (NEW)
Le nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé HDS 6/15 C de la gamme Compact allie qualité, ergonomie et facilité d'utilisation. Doté d'un moteur 2 pôles (2800 tr/min) refroidi par air et de multiples sécurités, il est robuste et fiable. Le mode eco!efficiency garantit un fonctionnement économique et efficace à 60°C, réduisant la consommation de fuel. Les connexions rapides EASY!Lock assurent une rapidité d'installation. La pompe axiale avec 3 pistons en inox offre silence et longévité. La poignée-pistolet EASY!Force Advanced et le système SDS réduisent la pénibilité au travail et les vibrations. Conçu pour un usage quotidien soutenu, ce nettoyeur haute pression à eau chaude se distingue par sa maniabilité et dispose d'une poignée de transport et d'une pédale-levier pour aider au franchissement d'obstacles. Son panneau de commandes central avec affichage LED simplifie son utilisation.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 560 l/h |
|---|---|
| Pression | 200 bar |
| Chauffage | gasoil / fuel |
| Alimentation | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 596,89 € HT
/ unité
4 316,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
