Laveur haute pression à eau chaude Nilfisk 107146891, Pression: 180 bar
MH 3C-180/780 PAX EU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Nilfisk :107146891
Rubix :0206-7303658
EAN :5711145388995

Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP COMPACT EC MH 3C-180/780 PAX EU
Le châssis révolutionnaire à 4 roues et une parfaite répartition des masses autorisent une mobilité sans effort sur tous types de sols. Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires
Le châssis révolutionnaire à 4 roues et une parfaite répartition des masses autorisent une mobilité sans effort sur tous types de sols. Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires
Points forts
• Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
• Frein de parking au pied
• Marche/Arrêt automatique - Temporisé
• Pompe axiale NA3 à 3 pistons inox
• Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92%
• Fonction “ECO” 60°C pour une faible consommation
• Température ajustable de 30°C à 150°C - Etage vapeur
• Cellule manque flamme brûleur
• Système anticalcaire avec réglage de dureté
• Système intégré d’auto-diagnostique : Affichage des codes par LED
• Système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique
• Frein de parking au pied
• Marche/Arrêt automatique - Temporisé
• Pompe axiale NA3 à 3 pistons inox
• Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92%
• Fonction “ECO” 60°C pour une faible consommation
• Température ajustable de 30°C à 150°C - Etage vapeur
• Cellule manque flamme brûleur
• Système anticalcaire avec réglage de dureté
• Système intégré d’auto-diagnostique : Affichage des codes par LED
• Système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique
Informations techniques
Attributs
| Pression | 180 bar |
|---|---|
| Alimentation | 400 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 093,09 € HT
/ unité
4 911,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
