Laveur haute pression à eau chaude Kärcher 10309110, Débit: 1000 l/h | Pression: 210 bar
Nettoyeur haute pression HDS 10/21-4 M Classic
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :10309110
Rubix :0222-7348873
Fabricant :10309110

Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EAU CHAUDE HDS 10/21-4 M CLASSIC
Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 10/21-4 M Classic se distingue par sa simplicité d'utilisation, sa facilité de maintenance et ses excellents résultats de nettoyage. La pompe à vilebrequin robuste, protégée des impuretés par un filtre à eau, et le moteur électrique 4 pôles sont synonymes de performances et de durabilité. Ses composants éprouvés sont gages de robustesse et faciles d'accès, simplifiant ainsi la maintenance. L' HDS 10/21-4 M Classic est pensé pour les applications soutenues dans des conditions difficiles, dans l'agriculture par exemple. Les crochets d'arrimage intégrés et les grandes roues anti-crevaison facilitent le transport. Ce nettoyeur haute pression de la gamme Medium est équipé de série, de la poignée-pistolet Classic, d'un réservoir de carburant de 30 litres pour une plus grande autonomie de travail ainsi que de solutions de rangement intégré des accessoires.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 1000 l/h |
|---|---|
| Pression | 210 bar |
| Chauffage | gasoil / fuel |
| Alimentation | 400 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 220,90 € HT
/ unité
5 065,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
