Laveur haute pression à eau chaude Kärcher 1.174-919.0, Débit: 700 l/h | Pression: 160 bar
Nettoyeur haute pression HDS 7/16-4 C Édition Anniversaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :1.174-919.0
Rubix :0222-7351699
Fabricant :1.174-919.0

Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EAU CHAUDE HDS 7/16-4C
Le nettoyeur haute pression à eau chaude compact HDS 7/16-4C est conçu pour une utilisation quotidienne intensive, même dans des conditions difficiles. Doté d'un moteur 4 pôles (1400 tr/min) refroidi par eau, il garantit à la fois robustesse, ergonomie et simplicité d'utilisation. Équipé d'une pompe axiale avec pistons en inox, ce nettoyeur offre un fonctionnement silencieux et une longévité accrue. Le mode eco!efficiency assure un nettoyage efficace et économique à 60°C. La poignée-pistolet EASY!Force Advanced et la connexion rapide EASY!Lock améliorent le confort et réduisent le temps de mise en route. Le Servo Control permet un réglage direct du débit d'eau et de la pression depuis la poignée. Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 7/16-4C dispose de nombreuses sécurités, comme la sonde de contrôle de la température des gaz d'échappement ainsi que d'un espace de rangement pour les accessoires. Sa poignée de transport et sa pédale-levier facilitent son déplacement. Le panneau de commandes central avec bouton et affichage LED améliore le confort d'utilisation.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 700 l/h |
|---|---|
| Pression | 160 bar |
| Chauffage | gasoil / fuel |
| Alimentation | 400 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 493,33 € HT
/ unité
4 192,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
