Laveur haute pression à eau chaude Kärcher 10309060, Débit: 760 l/h | Pression: 160 bar

Nettoyeurs haute pression à eau chaude HDS-E 8/16-4 M 36kW 10309060

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :10309060
Rubix :0222-7191576
EAN :4054278169125
NETTOYEUR HP EC HDS-E 8/16 -4M 36 KW

Résumé technique

Débit760 l/h
Pression160 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : NETTOYEUR HP EC HDS-E 8/16 -4M 36 KW


Ce nettoyeur haute pression HDS-E 8/16-4 M 36 kW de Kärcher est une solution performante et écologique conçue pour les environnements intérieurs où les émissions de gaz d'échappement sont interdites ou indésirables. Son chauffage électrique non polluant et sa technologie de chauffe rapide permettent une montée en température efficace pour un nettoyage en profondeur. Doté du mode eco!efficiency, il optimise la consommation d'énergie tout en réduisant les coûts d'exploitation.

Caractéristiques :
Le HDS-E 8/16-4 M 36 kW intègre une chaudière en acier inoxydable avec résistance chauffante intégrée, assurant une durabilité accrue et une température d'eau stable jusqu'à 85 °C. Il est équipé d'un pistolet haute pression EASY!Force qui réduit à zéro la force de maintien, minimisant ainsi la fatigue de l'opérateur. Ses attaches rapides EASY!Lock permettent un montage et un démontage 5 fois plus rapides que les raccords classiques. Son système Servo Control garantit une régulation précise de la pression et du débit d'eau, assurant une adaptation optimale à chaque application. De plus, ses deux réservoirs à détergent avec rinçage automatique permettent une transition fluide entre différents produits de nettoyage.

Spécifications :
• Température max. : 85 °C
• Puissance de raccordement : 41,5 kW
• Puissance de chauffe : 36 kW
• Longueur du câble électrique : 5 m
• Dimensions (L × l × H) : 1330 × 750 × 1060 mm

Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1935, Kärcher a révolutionné le secteur du nettoyage par son esprit d'innovation et son savoir-faire technologique. Après avoir développé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude d'Europe en 1950, l'entreprise est restée familiale et continue d'innover. Basée à Winnenden, près de Stuttgart, elle privilégie des solutions performantes et ergonomiques, toujours en avance sur le marché. Son engagement en recherche et développement garantit des équipements intuitifs et de haute qualité. Pour Kärcher, la propreté est un défi quotidien qui motive son excellence.
présence de SVHC >0,1% - 2 Substances
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : 4,4'-isopropylidenediphenol
CAS : 80-05-7
Concentration>0.1

Points forts

• Haute température de travail : permet un nettoyage efficace et rapide.
• Efficacité énergétique : mode eco!efficiency pour une réduction de la consommation d'énergie.
• Grande facilité d'utilisation : pistolet EASY!Force et attaches EASY!Lock pour un confort optimal.
• Durabilité accrue : chaudière en acier inoxydable et système anti-calcaire pour prolonger la vie de l'appareil.
• Polyvalence : adapté à divers secteurs professionnels grâce à sa puissance et sa fiabilité.

Applications

• Nettoyage de véhicules
• Entretien des équipements et machines industrielles
• Désinfection des espaces de travail
• Nettoyage de zones alimentaires et hôtelières
• Nettoyage de piscines et d'espaces publics
• Utilisation dans les espaces fermés sans émissions de gaz

Informations techniques


Attributs
Débit760 l/h
Pression160 bar
Chauffagechauffage electrique non polluant
Alimentation400 V
8 464,39 HT
/ unité
10 157,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours