Laveur haute pression à eau chaude Kärcher 1.169-921.0, Débit: 560 l/h | Pression: 200 bar

Nettoyeur haute pression HDS 6/15 CXA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :1.169-921.0
Rubix :0222-7348870
Fabricant :1.169-921.0
EAN :4066529057075
NETTOYEUR HP EAU CHAUDE HDS 6/15 CXA (NEW)

Résumé technique

Débit560 l/h
Pression200 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : NETTOYEUR HP EAU CHAUDE HDS 6/15 CXA (NEW)


Le nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé HDS 6/15 CXA est destiné aux utilisations les plus courantes. Idéal pour l'industrie, le transport, l'automobile et collectivités. Il dispose d'un enrouleur de flexible automatique et est équipé d'un flexible haute pression Ultra Guard de 15 m.

Informations techniques


Attributs
Débit560 l/h
Pression200 bar
Chauffagegasoil / fuel
Alimentation230 V
3 876,85 HT
/ unité
4 652,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours