Laveur haute pression à eau chaude Kärcher null, Puissance: 24000 W
Générateur d'eau chaude mobile HG 43 10305000
Voir les informations techniquesRéférences
Rubix :0222-7167537
EAN :4054278262611
Détails articles : GENERATEUR EAU CHAUDE MOBILE HG 43
Le générateur d'eau chaude HG 43 est équipé d'un puissant brûleur 43 kW pour transformer tous les nettoyeurs haute pression à eau froide en nettoyeur haute pression à eau chaude.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Points forts
Robuste et d'une grande longévité. Performances de nettoyage accrues grâce à l'eau chaude. Très facile à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 24000 W |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 911,51 € HT
/ unité
2 293,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

