Laveur haute pression à eau chaude Kärcher 02408205, Débit: 450 l/h | Pression: 110 bar | Puissance: 2200 W
Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :02408205
Rubix :0222-7080804
Fabricant :02408205
EAN :4039784729469

Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EC HDS 5/11U EU MONOPHASE
Ce nettoyeur haute pression HDS 5/11 U de Kärcher est un appareil professionnel conçu pour offrir une efficacité optimale dans le nettoyage des surfaces. Ce modèle monophasé à eau chaude, appartenant à la gamme "Upright", est idéal pour les environnements industriels, les chantiers, et les services de maintenance. Grâce à son design vertical compact et ses grandes roues, il est facile à manœuvrer sur tous types de terrains. Son réservoir à carburant de 6,5 litres, sa pompe haute pression robuste et son filtre fin à eau assurent une grande durabilité et des performances constantes.
Caractéristiques :
Le HDS 5/11 U se distingue par sa conception compacte et ergonomique, facilitant son transport et son rangement. Son système de brûleur haut rendement réduit la consommation de fioul et les émissions de gaz, dépassant ainsi les critères des normes environnementales européennes. L’appareil est équipé d’un capteur de température des gaz de combustion, garantissant un arrêt automatique en cas de surchauffe. Sa pompe axiale à trois pistons et sa culasse en laiton offrent une résistance accrue aux sollicitations intensives. Un système Stop Total prolonge la durée de vie de l’appareil en stoppant le moteur dès que la gâchette est relâchée. Son filtre fin à eau protège efficacement la pompe contre l’encrassement et les impuretés. De plus, son poignée intégrée, son aide au basculement, ainsi que ses grandes roues permettent un déplacement facile sur tous types de terrains et un franchissement aisé des obstacles.
Spécifications :
• Type de courant : monophasé 230 V / 50 Hz
• Température max. d'eau : 80 °C
• Consommation de mazout en mode Eco : 2,4 kg/h
• Réservoir de combustible : 6,5 litres
• Poids : 68 kg
• Dimensions (L x l x h) : 620 × 620 × 990 mm
• Équipements inclus : poignée-pistolet rallongée, flexible haute pression de 10 m, lance de 550 mm, système Stop Total
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1935, Kärcher a révolutionné le secteur du nettoyage par son esprit d'innovation et son savoir-faire technologique. Après avoir développé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude d'Europe en 1950, l'entreprise est restée familiale et continue d'innover. Basée à Winnenden, près de Stuttgart, elle privilégie des solutions performantes et ergonomiques, toujours en avance sur le marché. Son engagement en recherche et développement garantit des équipements intuitifs et de haute qualité. Pour Kärcher, la propreté est un défi quotidien qui motive son excellence.
Caractéristiques :
Le HDS 5/11 U se distingue par sa conception compacte et ergonomique, facilitant son transport et son rangement. Son système de brûleur haut rendement réduit la consommation de fioul et les émissions de gaz, dépassant ainsi les critères des normes environnementales européennes. L’appareil est équipé d’un capteur de température des gaz de combustion, garantissant un arrêt automatique en cas de surchauffe. Sa pompe axiale à trois pistons et sa culasse en laiton offrent une résistance accrue aux sollicitations intensives. Un système Stop Total prolonge la durée de vie de l’appareil en stoppant le moteur dès que la gâchette est relâchée. Son filtre fin à eau protège efficacement la pompe contre l’encrassement et les impuretés. De plus, son poignée intégrée, son aide au basculement, ainsi que ses grandes roues permettent un déplacement facile sur tous types de terrains et un franchissement aisé des obstacles.
Spécifications :
• Type de courant : monophasé 230 V / 50 Hz
• Température max. d'eau : 80 °C
• Consommation de mazout en mode Eco : 2,4 kg/h
• Réservoir de combustible : 6,5 litres
• Poids : 68 kg
• Dimensions (L x l x h) : 620 × 620 × 990 mm
• Équipements inclus : poignée-pistolet rallongée, flexible haute pression de 10 m, lance de 550 mm, système Stop Total
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1935, Kärcher a révolutionné le secteur du nettoyage par son esprit d'innovation et son savoir-faire technologique. Après avoir développé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude d'Europe en 1950, l'entreprise est restée familiale et continue d'innover. Basée à Winnenden, près de Stuttgart, elle privilégie des solutions performantes et ergonomiques, toujours en avance sur le marché. Son engagement en recherche et développement garantit des équipements intuitifs et de haute qualité. Pour Kärcher, la propreté est un défi quotidien qui motive son excellence.
présence de SVHC >0,1% - 4 Substances
Substance : Boric acid
CAS : 10043-35-3
Concentration>0.1
Substance : Terphenyl, hydrogenated
CAS : 61788-32-7
Concentration>0.1
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : 4,4'-isopropylidenediphenol
CAS : 80-05-7
Concentration>0.1
Substance : Boric acid
CAS : 10043-35-3
Concentration>0.1
Substance : Terphenyl, hydrogenated
CAS : 61788-32-7
Concentration>0.1
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : 4,4'-isopropylidenediphenol
CAS : 80-05-7
Concentration>0.1
Points forts
• Design compact et vertical, facilitant le transport et le rangement
• Brûleur haut rendement, réduisant la consommation de fioul et les émissions
• Système Stop Total, arrêtant automatiquement le moteur pour prolonger la durée de vie
• Pompe axiale à 3 pistons et culasse en laiton, garantissant une grande robustesse
• Filtre fin à eau, protégeant la pompe contre l’encrassement
• Température d’eau jusqu’à 80°C, assurant un nettoyage efficace des salissures tenaces
• Brûleur haut rendement, réduisant la consommation de fioul et les émissions
• Système Stop Total, arrêtant automatiquement le moteur pour prolonger la durée de vie
• Pompe axiale à 3 pistons et culasse en laiton, garantissant une grande robustesse
• Filtre fin à eau, protégeant la pompe contre l’encrassement
• Température d’eau jusqu’à 80°C, assurant un nettoyage efficace des salissures tenaces
Applications
Ce produit est idéal pour une large gamme d'applications professionnelles, notamment :
• Secteur automobile : nettoyage de véhicules, moteurs et équipements mécaniques
• Industrie et maintenance : élimination des graisses, huiles et résidus industriels
• Secteur agricole : entretien des machines et équipements agricoles
• Bâtiment et travaux publics : nettoyage des façades, sols et engins de chantier
• Secteur automobile : nettoyage de véhicules, moteurs et équipements mécaniques
• Industrie et maintenance : élimination des graisses, huiles et résidus industriels
• Secteur agricole : entretien des machines et équipements agricoles
• Bâtiment et travaux publics : nettoyage des façades, sols et engins de chantier
Informations techniques
Attributs
| Débit | 450 l/h |
|---|---|
| Pression | 110 bar |
| Flexible haute pression | 10 m |
| Puissance | 2200 W |
| Chauffage | fioul |
| Alimentation | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 888,95 € HT
/ unité
2 266,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
