Laveur haute pression à eau chaude Kärcher 02377326, Débit: 760 l/h | Pression: 160 bar
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :02377326
Rubix :0222-7191574
Fabricant :02377326
EAN :4054278168883



Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EC HDS-E 8/16 -4M 12 KW
Le nettoyeur haute pression eau chaude triphasé HDS-E 8/16-4 M 12 kW de Kärcher est conçu pour les environnements où l'utilisation de machines à émission de gaz est restreinte ou interdite. Doté d'une chaudière en acier inoxydable avec résistance chauffante intégrée, il assure un nettoyage efficace tout en optimisant la consommation d'énergie. Son mode eco!efficiency et son isolation haute performance réduisent la déperdition de chaleur, offrant une solution écologique et économique. Conçu pour un usage intensif, cet appareil garantit une grande fiabilité et une longue durée de vie grâce à ses systèmes de protection avancés contre le calcaire et la corrosion.
Caractéristiques :
L'HDS-E 8/16-4 M 12 kW se distingue par ses performances de nettoyage exceptionnelles et son ergonomie optimisée. Son système de chauffage puissant permet d'atteindre des températures élevées pour un nettoyage en profondeur, tout en minimisant la consommation énergétique. Il dispose de deux réservoirs de détergent avec rinçage automatique, facilitant la transition entre différents produits. Son système de rangement intégré offre une accessibilité optimale aux accessoires, tandis que la poignée EASY!Force réduit la fatigue de l'utilisateur en supprimant la force de recul. La connexion EASY!Lock permet un montage rapide et sécurisé des accessoires, garantissant un gain de temps et une fiabilité accrues.
Spécifications :
- Alimentation : Triphasé (400 V)
- Puissance de chauffe : 12 kW
- Débit d'eau : 300 - 760 l/h
- Pression de service : 30 - 160 bar
- Température de sortie max : 85 °C
- Matériau de la chaudière : Acier inoxydable
- Poids (avec accessoires) : 119,7 kg
- Dimensions : 1330 x 750 x 1060 mm
- Système de rangement intégré
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1935, Kärcher a révolutionné le secteur du nettoyage par son esprit d'innovation et son savoir-faire technologique. Après avoir développé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude d'Europe en 1950, l'entreprise est restée familiale et continue d'innover. Basée à Winnenden, près de Stuttgart, elle privilégie des solutions performantes et ergonomiques, toujours en avance sur le marché. Son engagement en recherche et développement garantit des équipements intuitifs et de haute qualité. Pour Kärcher, la propreté est un défi quotidien qui motive son excellence.
Caractéristiques :
L'HDS-E 8/16-4 M 12 kW se distingue par ses performances de nettoyage exceptionnelles et son ergonomie optimisée. Son système de chauffage puissant permet d'atteindre des températures élevées pour un nettoyage en profondeur, tout en minimisant la consommation énergétique. Il dispose de deux réservoirs de détergent avec rinçage automatique, facilitant la transition entre différents produits. Son système de rangement intégré offre une accessibilité optimale aux accessoires, tandis que la poignée EASY!Force réduit la fatigue de l'utilisateur en supprimant la force de recul. La connexion EASY!Lock permet un montage rapide et sécurisé des accessoires, garantissant un gain de temps et une fiabilité accrues.
Spécifications :
- Alimentation : Triphasé (400 V)
- Puissance de chauffe : 12 kW
- Débit d'eau : 300 - 760 l/h
- Pression de service : 30 - 160 bar
- Température de sortie max : 85 °C
- Matériau de la chaudière : Acier inoxydable
- Poids (avec accessoires) : 119,7 kg
- Dimensions : 1330 x 750 x 1060 mm
- Système de rangement intégré
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1935, Kärcher a révolutionné le secteur du nettoyage par son esprit d'innovation et son savoir-faire technologique. Après avoir développé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude d'Europe en 1950, l'entreprise est restée familiale et continue d'innover. Basée à Winnenden, près de Stuttgart, elle privilégie des solutions performantes et ergonomiques, toujours en avance sur le marché. Son engagement en recherche et développement garantit des équipements intuitifs et de haute qualité. Pour Kärcher, la propreté est un défi quotidien qui motive son excellence.
présence de SVHC >0,1% - 2 Substances
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : 4,4'-isopropylidenediphenol
CAS : 80-05-7
Concentration>0.1
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : 4,4'-isopropylidenediphenol
CAS : 80-05-7
Concentration>0.1
Points forts
- Chauffage puissant pour un nettoyage efficace et rapide
- Mode eco!efficiency réduisant la consommation d'énergie
- Deux réservoirs de détergent avec rinçage automatique
- Système de protection contre le calcaire et la corrosion
- Poignée EASY!Force pour un confort d'utilisation optimal
- Connexion EASY!Lock pour un montage rapide des accessoires
- Conception robuste et durable en acier inoxydable
- Compatible avec une large gamme d'accessoires
- Idéal pour une utilisation en milieu clos sans émission de gaz
- Ergonomie optimisée pour une manipulation aisée
- Mode eco!efficiency réduisant la consommation d'énergie
- Deux réservoirs de détergent avec rinçage automatique
- Système de protection contre le calcaire et la corrosion
- Poignée EASY!Force pour un confort d'utilisation optimal
- Connexion EASY!Lock pour un montage rapide des accessoires
- Conception robuste et durable en acier inoxydable
- Compatible avec une large gamme d'accessoires
- Idéal pour une utilisation en milieu clos sans émission de gaz
- Ergonomie optimisée pour une manipulation aisée
Applications
Ce nettoyeur haute pression professionnel est idéal pour une utilisation en environnements industriels, ateliers et zones de production. Il est particulièrement adapté aux secteurs où les émissions de gaz dérogatoires sont interdites, tels que l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, et les hôpitaux. Son efficacité permet d'assurer un nettoyage rapide et précis des surfaces, équipements et installations sensibles. Son design compact et son système de rangement intégré facilitent son utilisation et son stockage, même dans les espaces restreints.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 760 l/h |
|---|---|
| Pression | 160 bar |
| Chauffage | température (eau d’alim. à 12 °c) (°c) min. 30 - max. 85 |
| Alimentation | 400 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 413,92 € HT
/ unité
8 896,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours